{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 20 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | H | |
Tűrés névleges ⌀ | f8 | |
Fogak száma Z | 4 | |
Spirálszög | 45 fok | |
Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,15×D oldalazásnál | |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | MTC | |
Élhossz Lc | 40 mm | |
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 98 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 19 mm | |
Teljes hossz L | 150 mm | |
Szár ⌀ Ds | 20 mm | |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,25 mm | |
Sarokletörés szöge | 45 fok | |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 60 HRC | 0,05 mm | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 60 HRC | 0,05 mm | |
Színes gyűrű | piros | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 202982 20 | |
EAN / GTIN | 4045197459879 | |
Gyártó száma | 202982 20 |