{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 10 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | H | |
Tűrés névleges ⌀ | f8 | |
Fogak száma Z | 4 | |
Spirálszög | 45 fok | |
Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,2 × D oldalazásnál; 0,1×D | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | MTC; TPC | |
Élhossz Lc | 30 mm | |
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 35 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 9,2 mm | |
Teljes hossz L | 80 mm | |
Szár ⌀ Ds | 10 mm | |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,15 mm | |
Sarokletörés szöge | 45 fok | |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 60 HRC | 0,025 mm | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 60 HRC | 0,03 mm | |
Színes gyűrű | piros | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 202978 10 | |
EAN / GTIN | 4045197431479 | |
Gyártó száma | 202978 10 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VHM nagyoló maró MTC / TPC 10 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
38 darabszám azonnal szállítható
140,76 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
123 darabszám azonnal szállítható
149,94 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
54 darabszám azonnal szállítható
151,98 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | TiAlN | ZOX | DLC |
Szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány |
Vágóél ⌀ DC | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Szerszámanyag | VHM | VHM | VHM |
Típus | H | W | W |
Forgácsolási stratégia | MTC; TPC | HPC | HPC |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | Vízszintes, ferde és függőleges | Vízszintes, ferde és függőleges |