{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 12 mm | |
Bevonat | TiSiN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | H | |
Tűrés névleges ⌀ | f8 | |
Fogak száma Z | 4 | |
Spirálszög | 45 fok | |
Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Fogásvételi irány | vízszintes és ferde | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,1×D; 0,15×D oldalazásnál | |
Szár | DIN 6535 HA, h6-tal | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | HPC; TPC | |
Élhossz Lc | 26 mm | |
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 35 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 11 mm | |
Teljes hossz L | 83 mm | |
Szár ⌀ Ds | 12 mm | |
Sarok lekerekítés rv | 0,3 mm | |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 55 HRC | 0,03 mm | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 55 HRC | 0,04 mm | |
Színes gyűrű | piros | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 202970 12 | |
EAN / GTIN | 4067263886303 | |
Gyártó száma | 202970 12 |