{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 16 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Norm | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | |
Fogak száma Z | 4 | |
Spirálszög | 35 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | 0,1 × D oldalazásnál | |
Szár | DIN 6535 HB, h6-tal | |
belső hűtés | nem | |
Élhossz Lc | 65 mm | |
Teljes hossz L | 150 mm | |
Szár ⌀ Ds | 16 mm | |
Száralak | HB | |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,18 mm | |
Sarokletörés szöge | 45 fok | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Színes gyűrű | nincs | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 202825 16 | |
EAN / GTIN | 4045197948205 | |
Gyártó száma | 202825 16 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
VHM maró 16 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
293,76 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
287,64 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Szár | DIN 6535 HB, h6-tal | DIN 6535 HB, h6-tal |
Száralak | HB | HB |
Vágóél ⌀ DC | 16 | 16 |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | e8 |
Típus | N | N |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 | 0,1 | 0,1 |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,18 | 0,15 |