{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 20 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | |
Fogak száma Z | 4 | |
Spirálszög | 42 fok | |
Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Fogásvételi irány | Vízszintes és ferde | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,3×D oldalazásnál | |
Szár | DIN 6535 HB, h6-tal | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Élhossz Lc | 44 mm | |
Teljes hossz L | 104 mm | |
Szár ⌀ Ds | 20 mm | |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,3 mm | |
Sarokletörés szöge | 45 fok | |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Előtolás fz horonymaráshoz INOX-ban > 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Előtolás fz szélezéshez INOX-ban > 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 202770 20 | |
EAN / GTIN | 4067263119012 | |
Gyártó száma | 202770 20 |