{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Schneiden-⌀ DC | 6 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | H | |
Toleranz Nenn-⌀ | h10 | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,3×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 16 mm | |
Gesamtlänge L | 58 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Schaftform | HB | |
Eckenfasenwinkel | 90 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,033 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Eckfräser |
Cikkszám | 202760 6 | |
EAN / GTIN | 4045197118035 | |
Gyártó száma | 202760 6 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() VHM-Fräser 6 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
3 251 darabszám azonnal szállítható
20,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
122 darabszám azonnal szállítható
40,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Beschichtung | TiAlN | TiAlN |
Farbring | ohne | ohne |
Gesamtlänge L | 58 | 58 |
Norm | Werksnorm | Werksnorm |
Schaftform | HB | HB |
Schneidenlänge Lc | 16 | 16 |
Zähnezahl Z | 4 | 4 |