1/4″ TORX Bit Dugókulcs, Z-Serie T25

Cikkszám: 2025Z-50 T25
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2025Z-50 T25
EAN / GTIN 4991644005949
Gyártó száma 2025Z-50 T25
L-szám L60050 10122

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 50 mm
Dimenzió D2: 11,2 mm
Hajtás: 1/4″
Négyszögletes aljzat
T25
Külső torx
Felület: krómozott + cinkkel foszfátozott
Anyag: Króm Molibdén + Speciális bit acél

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz