1/4″ TORX Bit Dugókulcs T15

Cikkszám: 2025Z-28 T15
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2025Z-28 T15
EAN / GTIN 4991644010127
Gyártó száma 2025Z-28 T15
L-szám L60050 9291

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 28 mm
Dimenzió D2: 11,2 mm
Hajtás: 1/4″
Négyszögletes aljzat
T15
Külső torx
Felület: krómozott + cinkkel foszfátozott
Anyag: Króm Molibdén + Speciális bit acél

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz