VHM maró HPC 3 mm

Cikkszám: 202548 3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 0,01 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
112 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ f8 DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: W
  • Tűrés névleges ⌀: f8
  • Fogak száma Z: 4

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Vágóél ⌀ DC 3 mm
    Bevonat ZOX
    Szerszámanyag VHM
    Szabvány Gyári szabvány
    Típus W
    Tűrés névleges ⌀ f8
    Fogak száma Z 4
    Spirálszög 45 fok
    Spirálszög tulajdonságai egyenlőtlen
    Élek felosztása egyenlőtlen
    Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
    Fogásszélesség ae marási műveletnél 0,5 × D oldalazásnál; Teli horony fogásmélység 1×D
    Szár DIN 6535 HA, h6
    Kiegyensúlyozási fok szárral G 2,5 HA-val
    belső hűtés nem
    Forgácsolási stratégia HPC
    Élhossz Lc 6 mm
    Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel 10 mm
    Nyak ⌀ D1 2,7 mm
    Teljes hossz L 57 mm
    Szár ⌀ Ds 6 mm
    Száralak HA
    Sarokletörés szélessége 45°-nál 0,1 mm
    Sarokletörés szöge 45 fok
    Előtolás fz horonymaráshoz rövid forgácsú alumíniumban 0,035 mm
    Előtolás fz szélezéshez rövid forgácsú alumíniumban 0,045 mm
    Színes gyűrű sárga
    Termék fajtája Sarokmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 202548 3
    EAN / GTIN 4045197271747
    Gyártó száma 202548 3

    Alkalmazási táblázat

    Alu
    N
    500
    Alu (rövid forgácsú)
    N
    480
    Alu > 10% Si
    N
    240
    CuZn
    N
    240
    Hibrid
    N
    Nedvesen maximum
     
    Nedvesen minimum
     
    Száraz
     
    Levegő
     

    Leírás

    Kivitel:

    Stabil nagyoló maró recés fogazás nélkül.
    Erős maggal, speciális forgácshornyokkal és nagy polírozott forgácsterekkel.

    Felhasználás:

    Nagyoló maráshoz a munkadarab felülettel szemben támasztott magas igények esetén.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz