1/4″ TORX Bit Dugókulcs T40

Cikkszám: 2025-28 T40
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2025-28 T40
EAN / GTIN 4991644008193
Gyártó száma 2025-28 T40
L-szám L60050 5489

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 28 mm
Dimenzió D2: 12 mm
Hajtás: 1/4″
Négyszögletes aljzat
T40
Külső torx
Felület: krómozott + cinkkel foszfátozott
Anyag: Króm Molibdén + Speciális bit acél

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz