1/4″ TORX PLUS Bit Dugókulcs 25IP

Cikkszám: 2025-28 25IP
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2025-28 25IP
EAN / GTIN 4991644009060
Gyártó száma 2025-28 25IP
L-szám L60050 4312

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 28 mm
Dimenzió D2: 12 mm
Hajtás: 1/4″
Négyszögletes aljzat
25IP
TORX PLUS Külső profil
Felület: krómozott + cinkkel foszfátozott
Anyag: Króm Molibdén + Speciális bit acél

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz