HOLEX Pro Steel VHM nagyoló maró HPC 15,6 mm

Cikkszám: 202414 15,6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
130 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: 0 / − 0,03
  • Fogak száma Z: 3

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Pro Steel
Vágóél ⌀ DC 15,6 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Típus N
Tűrés névleges ⌀ 0 / − 0,03
Fogak száma Z 3
Spirálszög 45 fok
Spirálszög tulajdonságai egyenlőtlen
Élek felosztása egyenlőtlen
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség ae marási műveletnél Teli horony fogásmélység 1×D; 0,4×D szélezésnél
Szár DIN 6535 HB, h6
belső hűtés nem
Forgácsolási stratégia HPC
Élhossz Lc 32 mm
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel 44 mm
Nyak ⌀ D1 15,1 mm
Teljes hossz L 92 mm
Szár ⌀ Ds 16 mm
Sarokletörés szélessége 45°-nál 0,4 mm
Sarokletörés szöge 45 fok
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 900 N/mm2 0,08 mm
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 0,1 mm
Színes gyűrű zöld
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 202414 15,6
EAN / GTIN 4045197776235
Gyártó száma 202414 15,6

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
240
Acél < 750 N/mm²
P
220
Acél < 900 N/mm²
P
170
Acél < 1100 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
80
GGG
K
190
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Nagyoláshoz és simításhoz.
1×D-ig telibe maráshoz, maximális előtolási értékek és nyugodt járás mellett.

Előny:

Optimalizált horonyforma, excentrikus hátraköszörülés, nagy forgácsterek.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "Pro Steel" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz