{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 16 mm | |
Bevonat | AlCrN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | f8 | |
Fogak száma Z | 3 | |
Spirálszög | 45 fok | |
Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,3 × D oldalazásnál | |
Szár | DIN 6535 HB, h6-tal | |
Kiegyensúlyozási fok szárral | G 2,5 HB-vel | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | MTC | |
Élhossz Lc | 48 mm | |
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 58 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 15,5 mm | |
Teljes hossz L | 108 mm | |
Szár ⌀ Ds | 16 mm | |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,2 mm | |
Sarokletörés szöge | 45 fok | |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 | 0,096 mm | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 202399 16 | |
EAN / GTIN | 4045197858306 | |
Gyártó száma | 202399 16 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM maró MTC 16 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
34 darabszám azonnal szállítható
351,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
53 darabszám azonnal szállítható
363,12 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
293 darabszám azonnal szállítható
153,02 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
432 darabszám azonnal szállítható
149,99 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
177 darabszám azonnal szállítható
337,62 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 55 mm |
Színes gyűrű | zöld | zöld | zöld | zöld | zöld |
Vágóél ⌀ DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Spirálszög | 45 fok | 45 fok | 38 fok | 38 fok | 42 fok |
Fogak száma Z | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Forgácsolási stratégia | MTC | MTC | HPC | HPC | HPC; TPC |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,3 mm | 0,4 mm | 0,8 mm |