{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 20 mm | |
Bevonat | SiTiN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | f8 | |
Fogak száma Z | 3 | |
Spirálszög | 45 fok | |
Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,3 × D oldalazásnál | |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | |
Kiegyensúlyozási fok szárral | G 2,5 HB-vel | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | MTC | |
Élhossz Lc | 60 mm | |
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 74 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 19,5 mm | |
Teljes hossz L | 126 mm | |
Szár ⌀ Ds | 20 mm | |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,2 mm | |
Sarokletörés szöge | 45 fok | |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 | 0,12 mm | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 202394 20 | |
EAN / GTIN | 4045197591654 | |
Gyártó száma | 202394 20 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM maró MTC 20 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható
534,48 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
124 darabszám azonnal szállítható
240,38 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
514,08 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
239,37 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
40 darabszám azonnal szállítható
527,34 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 70 mm |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,3 × D oldalazásnál | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,25×D oldalazásnál | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,3 × D oldalazásnál | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,25×D oldalazásnál | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,4 × D oldalazásnál |
Színes gyűrű | zöld | zöld | zöld | zöld | zöld |
Szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány |
Tűrés névleges ⌀ | f8 | f8 | f8 | 0 / −0,03 | d11 |
Szár ⌀ Ds | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Termék fajtája | Sarokmaró | Sarokmaró | Sarokmaró | Sarokmaró | Sarokmaró |