{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Pro Inox | |
Vágóél ⌀ DC | 20 mm | |
Bevonat | AlCrN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | |
Fogak száma Z | 3 | |
Spirálszög | 35 fok | |
Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,3 × D oldalazásnál | |
Szár | DIN 6535 HB, h6-tal | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Élhossz Lc | 60 mm | |
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 74 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 19,5 mm | |
Teljes hossz L | 126 mm | |
Szár ⌀ Ds | 20 mm | |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,3 mm | |
Sarokletörés szöge | 45 fok | |
Előtolás fz horonymaráshoz INOX-ban > 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Előtolás fz szélezéshez INOX-ban > 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Színes gyűrű | kék | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 202382 20 | |
EAN / GTIN | 4045197879646 | |
Gyártó száma | 202382 20 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
HOLEX Pro INOX VHM maró HPC, AlCrN, ⌀ e8 DC: 20mm
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
275,73 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
31 darabszám azonnal szállítható
357,00 €
228,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Nyak ⌀ D1 | 19,5 mm | 19,5 mm |
Szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány |
Szár | DIN 6535 HB, h6-tal | DIN 6535 HB, h6-tal |
Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen | egyenlőtlen |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | Vízszintes, ferde és függőleges |
Szár ⌀ Ds | 20 mm | 20 mm |
Sorozat | Pro Inox | Master Inox |