{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 1,5 mm | |
Bevonat | AlCrN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6527 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | |
Fogak száma Z | 3 | |
Spirálszög | 45 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,5 × D oldalazásnál | |
Szár | DIN 6535 HA, h6-tal | |
belső hűtés | nem | |
Élhossz Lc | 3 mm | |
Teljes hossz L | 38 mm | |
Szár ⌀ Ds | 3 mm | |
Száralak | HA | |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,1 mm | |
Sarokletörés szöge | 45 fok | |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 750 N/mm2 | 0,005 mm | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 750 N/mm2 | 0,006 mm | |
Színes gyűrű | nincs | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 202305 1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197931375 | |
Gyártó száma | 202305 1,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VHM maró, AlCrN, ⌀ e8 DC: 1,5mm
érdeklődés szerint
Raktáron
149 darabszám azonnal szállítható
20,35 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
729 darabszám azonnal szállítható
18,48 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
429 darabszám azonnal szállítható
17,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
990 darabszám azonnal szállítható
18,41 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
444 darabszám azonnal szállítható
14,19 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
224 darabszám azonnal szállítható
46,31 €
27,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
233 darabszám azonnal szállítható
21,93 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Teljes hossz L | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem | nem | nem | nem |
Szabvány | DIN 6527 | Gyári szabvány | DIN 6527 | Gyári szabvány | Gyári szabvány | DIN 6527 | Gyári szabvány |
Élhossz Lc | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Spirálszög | 45 fok | 45 fok | 30 fok | 45 fok | 45 fok | 45 fok | 45 fok |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 | f8 | e8 |
Fogak száma Z | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |