{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 18 mm | |
Bevonat | AlCrN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | |
Fogak száma Z | 3 | |
Spirálszög | 45 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,5 × D szélezésnél | |
Szár | DIN 6535 HB, h6-tal | |
belső hűtés | nem | |
Élhossz Lc | 32 mm | |
Teljes hossz L | 92 mm | |
Szár ⌀ Ds | 18 mm | |
Száralak | HB | |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,4 mm | |
Sarokletörés szöge | 45 fok | |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 750 N/mm2 | 0,09 mm | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 750 N/mm2 | 0,15 mm | |
Színes gyűrű | nincs | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 202296 18 | |
EAN / GTIN | 4045197866530 | |
Gyártó száma | 202296 18 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM maró 18 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
47 darabszám azonnal szállítható
125,24 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható
184,11 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
59 darabszám azonnal szállítható
105,55 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
53 darabszám azonnal szállítható
185,64 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | AlCrN | AlCrN | bevonat nélkül | AlCrN |
Színes gyűrű | nincs | nincs | nincs | nincs |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem |
Norm | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Szár | DIN 6535 HB, h6-tal | DIN 6535 HB, h6-tal | DIN 6535 HB, h6-tal | DIN 6535 HB, h6-tal |
Élhossz Lc | 32 | 32 | 32 | 32 |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 750 N/mm2 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |