{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 5,75 mm | |
Bevonat | AlCrN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6527 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | |
Fogak száma Z | 3 | |
Spirálszög | 30 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,3 × D oldalazásnál | |
Szár | DIN 6535 HB, h6-tal | |
belső hűtés | nem | |
Élhossz Lc | 10 mm | |
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 17 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 5,55 mm | |
Teljes hossz L | 54 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Száralak | HB | |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,1 mm | |
Sarokletörés szöge | 45 fok | |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 750 N/mm2 | 0,03 mm | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Színes gyűrű | nincs | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 202285 5,75 | |
EAN / GTIN | 4045197931078 | |
Gyártó száma | 202285 5,75 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
VHM maró, AlCrN, ⌀ e8 DC: 5,75mm
érdeklődés szerint
Raktáron
66 darabszám azonnal szállítható
20,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
197 darabszám azonnal szállítható
18,41 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
166 darabszám azonnal szállítható
14,19 €
6,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Szerszámanyag | VHM | VHM | VHM |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | e8 | e8 |
Típus | N | N | N |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 750 N/mm2 | 0,04 mm | 0,04 mm | 0,04 mm |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 750 N/mm2 | 0,03 mm | 0,03 mm | 0,03 mm |
Fogak száma Z | 3 | 3 | 3 |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |