VHM maró TPC 6 mm

Cikkszám: 202281 6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 0,01 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
68 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ h6 DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: W
  • Tűrés névleges ⌀: h6
  • Fogak száma Z: 3

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 6 mm
Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Típus W
Tűrés névleges ⌀ h6
Fogak száma Z 3
Spirálszög 45 fok
Spirálszög tulajdonságai egyenlőtlen
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség ae marási műveletnél 0,12×D
Szár DIN 6535 HA, h6
Kiegyensúlyozási fok szárral G 2,5 HA-val
belső hűtés nem
Forgácsolási stratégia TPC
Élhossz Lc 25 mm
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel 30 mm
Nyak ⌀ D1 5,7 mm
Teljes hossz L 71 mm
Szár ⌀ Ds 6 mm
Száralak HA
Sarokletörés szélessége 45°-nál 0,2 mm
Sarokletörés szöge 45 fok
Átlagos forgácsvastagság hmax TPC maráshoz rövid forgácsú alumíniumban 0,032 mm
Színes gyűrű sárga
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 202281 6
EAN / GTIN 4045197773289
Gyártó száma 202281 6

Alkalmazási táblázat

Alu
N
130
Alu (rövid forgácsú)
N
100
Alu > 10% Si
N
85
PMMA Akril
N
125
PE-HD
N
90
PA 66
N
100
PEEK
N
80
PF 31
N
70
Honeycomb szendvics
N
100
Cu
N
70
CuZn
N
90
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Excentrikus hátraköszörüléssel és a forgácshornyokban kiegészítő polírköszörüléssel hosszú forgácsú alumínium anyagokban a kitűnő forgácselevezetés érdekében.
Dupla forgácstörő a példaértékű forgácsképződés érdekében.

Figyelem:

ae max = 0,12×D a TPC megmunkálásához.
hmax: A táblázatban szereplő értékek maximális értékeket jelentenek.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz