{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 14 mm | |
Bevonat | AlCrN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6527 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | |
Fogak száma Z | 3 | |
Spirálszög | 30 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,3 × D oldalazásnál | |
Szár | DIN 6535 HB, h6-tal | |
belső hűtés | nem | |
Élhossz Lc | 26 mm | |
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 38 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 13,8 mm | |
Teljes hossz L | 83 mm | |
Szár ⌀ Ds | 14 mm | |
Száralak | HB | |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,3 mm | |
Sarokletörés szöge | 45 fok | |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 750 N/mm2 | 0,07 mm | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 750 N/mm2 | 0,1 mm | |
Színes gyűrű | nincs | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 202269 14 | |
EAN / GTIN | 4045197865267 | |
Gyártó száma | 202269 14 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
VHM maró 14 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
64 darabszám azonnal szállítható
98,12 €
21,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
383 darabszám azonnal szállítható
67,47 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
562 darabszám azonnal szállítható
56,96 €
24,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | AlCrN | AlCrN | bevonat nélkül |
belső hűtés | nem | nem | nem |
Szár | DIN 6535 HB, h6-tal | DIN 6535 HB, h6-tal | DIN 6535 HB, h6-tal |
Vágóél ⌀ DC | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Spirálszög | 30 fok | 30 fok | 30 fok |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 750 N/mm2 | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm |
Fogak száma Z | 3 | 3 | 3 |