{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 5,5 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | |
Fogak száma Z | 3 | |
Spirálszög | 30 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,3 × D oldalazásnál | |
Szár | HB, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Élhossz Lc | 8 mm | |
Teljes hossz L | 45 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Száralak | HB | |
Sarokletörés szöge | 45 fok | |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 750 N/mm2 | 0,03 mm | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Színes gyűrű | nincs | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 202262 5,5 | |
EAN / GTIN | 4045197864116 | |
Gyártó száma | 202262 5,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
VHM mini-maró, bevonat nélkül, ⌀ e8 DC: 5,5mm
érdeklődés szerint
Raktáron
217 darabszám azonnal szállítható
14,19 €
8,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
166 darabszám azonnal szállítható
18,41 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható
20,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
47 darabszám azonnal szállítható
21,93 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | bevonat nélkül | AlCrN | AlCrN | TiAlN |
Sarokletörés szöge | 45 fok | 45 fok | 45 fok | 90 fok |
Vágóél ⌀ DC | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Élhossz Lc | 8 mm | 8 mm | 10 mm | 8 mm |
Szerszámanyag | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spirálszög | 30 fok | 30 fok | 30 fok | 30 fok |
Fogak száma Z | 3 | 3 | 3 | 3 |