{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 7,5 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6527 | |
Típus | W | |
Tűrés névleges ⌀ | h6 | |
Fogak száma Z | 3 | |
Spirálszög | 45 fok | |
Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,5 × D oldalazásnál | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
Kiegyensúlyozási fok szárral | G 2,5 HA-val | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | MTC | |
Élhossz Lc | 21 mm | |
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 25 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 7,1 mm | |
Teljes hossz L | 63 mm | |
Szár ⌀ Ds | 8 mm | |
Száralak | HA | |
Sarokletörés szöge | 90 fok | |
Előtolás fz horonymaráshoz rövid forgácsú alumíniumban | 0,03 mm | |
Előtolás fz szélezéshez rövid forgácsú alumíniumban | 0,04 mm | |
Színes gyűrű | sárga | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 202244 7,5 | |
EAN / GTIN | 4062406127473 | |
Gyártó száma | 202244 7,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM maró MTC 7,5 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható
41,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
47 darabszám azonnal szállítható
38,35 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
67 darabszám azonnal szállítható
38,35 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható
53,24 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
22,02 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | bevonat nélkül | AlCrN | AlCrN | DLC | bevonat nélkül |
Sarokletörés szöge | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Teljes hossz L | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Szabvány | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Spirálszög | 45 | 30 | 45 | 45 | 45 |
Típus | W | N | N | W | N |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | Vízszintes, ferde és függőleges | Vízszintes, ferde és függőleges | Vízszintes, ferde és függőleges | Vízszintes, ferde és függőleges |