VHM maró 3 mm

Cikkszám: 202242 3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 0,01 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
242 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ e8 DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: W
  • Tűrés névleges ⌀: e8
  • Fogak száma Z: 3

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Ajánlat

    Állítsa be árelőnnyel

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Vágóél ⌀ DC 3 mm
    Bevonat bevonat nélkül
    Szerszámanyag VHM
    Szabvány Gyári szabvány
    Típus W
    Tűrés névleges ⌀ e8
    Fogak száma Z 3
    Spirálszög 45 fok
    Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
    Fogásszélesség ae marási műveletnél Teli horony fogásmélység 1×D; 0,5 × D oldalazásnál
    Szár DIN 6535 HA, h6
    belső hűtés nem
    Élhossz Lc 9 mm
    Teljes hossz L 65 mm
    Szár ⌀ Ds 6 mm
    Sarokletörés szöge 90 fok
    Előtolás fz horonymaráshoz rövid forgácsú alumíniumban 0,008 mm
    Előtolás fz szélezéshez rövid forgácsú alumíniumban 0,01 mm
    Színes gyűrű sárga
    Termék fajtája Sarokmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 202242 3
    EAN / GTIN 4045197767097
    Gyártó száma 202242 3

    Alkalmazási táblázat

    Alu
    N
    170
    Alu (rövid forgácsú)
    N
    140
    Alu > 10% Si
    N
    105
    PMMA Akril
    N
    160
    PE-HD
    N
    110
    PA 66
    N
    130
    PEEK
    N
    110
    PF 31
    N
    90
    Honeycomb szendvics
    N
    160
    Cu
    N
    120
    CuZn
    N
    150
    Nedvesen maximum
     
    Nedvesen minimum
     
    Száraz
     
    Levegő
     

    Leírás

    Kivitel:

    Excentrikus hátraköszörüléssel és a forgácshornyokban kiegészítő finomcsiszolással hosszú forgácsú alumínium anyagokban a kitűnő forgácselevezetés érdekében.

    Felhasználás:

    Nagyoláshoz és simításhoz.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz