{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 10 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | W | |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | |
Fogak száma Z | 3 | |
Spirálszög | 45 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,5 × D oldalazásnál | |
Szár | DIN 6535 HA, h6-tal | |
belső hűtés | nem | |
Élhossz Lc | 20 mm | |
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 42 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 9,5 mm | |
Teljes hossz L | 85 mm | |
Szár ⌀ Ds | 10 mm | |
Sarokletörés szöge | 90 fok | |
Előtolás fz horonymaráshoz rövid forgácsú alumíniumban | 0,04 mm | |
Előtolás fz szélezéshez rövid forgácsú alumíniumban | 0,05 mm | |
Színes gyűrű | sárga | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 202239 10 | |
EAN / GTIN | 4045197964892 | |
Gyártó száma | 202239 10 |