{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Master Alu | |
Vágóél ⌀ DC | 8 mm | |
Bevonat | DLC | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | W | |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | |
Fogak száma Z | 3 | |
Spirálszög | 42 fok | |
Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | 0,3×D szélezésnél | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
Kiegyensúlyozási fok szárral | G 2,5 HA-val | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Élhossz Lc | 13 mm | |
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 62 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 7,4 mm | |
Teljes hossz L | 100 mm | |
Szár ⌀ Ds | 8 mm | |
Sarok lekerekítés rv | 0,2 mm | |
Előtolás fz horonymaráshoz rövid forgácsú alumíniumban | 0,05 mm | |
Előtolás fz szélezéshez rövid forgácsú alumíniumban | 0,07 mm | |
Színes gyűrű | sárga | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 202019 8 | |
EAN / GTIN | 4062406381097 | |
Gyártó száma | 202019 8 |