GARANT Master Alu PickPocket VHM nagyoló maró HPC 15,5 mm

Cikkszám: 202004 15,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 0,01 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ e8 DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: DIN 6527
  • Típus: W
  • Tűrés névleges ⌀: e8
  • Fogak száma Z: 3

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat Master Alu
    Vágóél ⌀ DC 15,5 mm
    Bevonat DLC
    Szerszámanyag VHM
    Szabvány DIN 6527
    Típus W
    Tűrés névleges ⌀ e8
    Fogak száma Z 3
    Spirálszög 42 fok
    Spirálszög tulajdonságai egyenlőtlen
    Élek felosztása egyenlőtlen
    Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
    Fogásszélesség ae marási műveletnél Teli horony fogásmélység 1×D; Teli horony fogásmélység 1×D
    Szár DIN 6535 HA, h6
    Kiegyensúlyozási fok szárral G 2,5 HA-val
    belső hűtés nem
    Forgácsolási stratégia HPC
    Élhossz Lc 31 mm
    Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel 42 mm
    Nyak ⌀ D1 15,3 mm
    Teljes hossz L 92 mm
    Szár ⌀ Ds 16 mm
    Sarok lekerekítés rv 0,32 mm
    Előtolás fz horonymaráshoz rövid forgácsú alumíniumban 0,14 mm
    Előtolás fz szélezéshez rövid forgácsú alumíniumban 0,18 mm
    Színes gyűrű sárga
    Termék fajtája Sarokmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 202004 15,5
    EAN / GTIN 4062406126025
    Gyártó száma 202004 15,5

    Alkalmazási táblázat

    Alu
    N
    550
    Alu (rövid forgácsú)
    N
    500
    Alu > 10% Si
    N
    450
    PMMA Akril
    N
    200
    PE-HD
    N
    160
    PA 66
    N
    200
    PEEK
    N
    150
    PF 31
    N
    130
    PVDF GF20
    N
    180
    POM GF25
    N
    160
    PA 66 GF30
    N
    150
    PEEK GF30
    N
    130
    PTFE CF25
    N
    160
    Honeycomb szendvics
    N
    300
    Cu
    N
    160
    CuZn
    N
    200
    Nedvesen maximum
     
    Nedvesen minimum
     
    Száraz
     
    Levegő
     

    Leírás

    Kivitel:

    A legújabb generációs DLC sp2 bevonattal.
    Nagyoláshoz és simításhoz.
    2× D-ig telibe maráshoz maximális előtolási értékek és nyugodt járás mellett.
    Maximális előtolási értékek lehetségesek függőleges bemerülésnél.
    Ferde anyagba merülés 45°-ig lehetséges.

    Előny:

    Optimalizált horonyforma, excentrikus hátraköszörülés, nagy forgácsterek.

    Letöltések és dokumentumok

    Ugyanabból a sorozatból "Master Alu" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz