GARANT Master Alu PickPocket VHM nagyoló maró HPC 16 mm

Cikkszám: 202002 16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 0,01 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: DIN 6527
  • Típus: W
  • Tűrés névleges ⌀: e8
  • Fogak száma Z: 3

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Master Alu
Vágóél ⌀ DC 16 mm
Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag VHM
Szabvány DIN 6527
Típus W
Tűrés névleges ⌀ e8
Fogak száma Z 3
Spirálszög 42 fok
Spirálszög tulajdonságai egyenlőtlen
Élek felosztása egyenlőtlen
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség ae marási műveletnél Teli horony fogásmélység 1×D; Teli horony fogásmélység 1×D
Szár DIN 6535 HA, h6
Kiegyensúlyozási fok szárral G 2,5 HA-val
belső hűtés nem
Forgácsolási stratégia HPC
Élhossz Lc 31 mm
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel 42 mm
Nyak ⌀ D1 15,8 mm
Teljes hossz L 92 mm
Szár ⌀ Ds 16 mm
Sarokletörés szöge 90 fok
Előtolás fz horonymaráshoz rövid forgácsú alumíniumban 0,14 mm
Előtolás fz szélezéshez rövid forgácsú alumíniumban 0,18 mm
Színes gyűrű sárga
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 202002 16
EAN / GTIN 4062406125844

Alkalmazási táblázat

Alu
N
250
Alu (rövid forgácsú)
N
200
Alu > 10% Si
N
180
PMMA Akril
N
180
PE-HD
N
130
PA 66
N
150
PEEK
N
130
PF 31
N
110
Honeycomb szendvics
N
180
Cu
N
120
CuZn
N
150
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Nagyoláshoz és simításhoz.
2× D-ig telibe maráshoz maximális előtolási értékek és nyugodt járás mellett.
Maximális előtolási értékek lehetségesek függőleges bemerülésnél.
Ferde anyagba merülés 45°-ig lehetséges.

Előny:

Optimalizált horonyforma, excentrikus hátraköszörülés, nagy forgácsterek.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "Master Alu" Összes megtekintése
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
    ⌀ e8 DC (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz