Ízelt karos racsni 1/2″ 600 mm

Cikkszám: 2018934
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Racsni

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2018934
    EAN / GTIN 4010886878866
    Gyártó száma 2018934
    L-szám L60160 2010

    Leírás

    Leírás:

    Extra hosszú változat
    Kifejezetten alkalmas a haszongépjárművekhez
    180°-os elfordítható
    Süllyesztett váltókarral
    Tológombos kioldóval
    Húzási szög 7,5°
    Ocsúszásmentes 2 komponensű fogantyú felfüggesztési furattal
    Max. Nyomaték 600 N-m
    Kapcsoláskor a váltókar középső állásban automatikusan bekapcsol a jobb vagy bal kézre
    Kézi működtetésű foglalatokhoz és csatlakozó alkatrészekhez négyszöghajtással DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174 szerint, golyós zárral
    Vanádiumacél 31CrV3, krómozott

    Jellemző:

    • négyszöghajtás [metrikus]: 12,5 mm
    • Hajtómű négyzet [inch]: 1/2″
    • Reteszelés típusa: Golyós zár
    • Nyomaték (max.) [Nm]: 600 Nm
    • Teljes szélesség [mm]: 42 mm
    • Teljes magasság [mm]: 39 mm
    • Teljes hossz [mm]: 615 mm
    • Markolat anyaga: 2 alkatrész
    • Anyag: Króm-vanádium acél 31CrV3
    • Felület: krómozott
    • Visszahajlási szög: 7,5 °
    • Kapcsolási típus: Váltókar
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • Nyomógombos kioldás: igen
    • REACH-regisztráció elérhető: igen
    • VDE tanúsítás: nincs

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz