Húzó 3-karos x S horog 50 x 70 mm

Cikkszám: 2018608
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Háromkaros lehúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2018608
    EAN / GTIN 4036976124316
    Gyártó száma 2018608
    L-szám L60160 3069

    Leírás

    Leírás:

    Nagyon keskeny kovácsolt kampók
    Kifejezetten alkalmas nehezen hozzáférhető helyekre, pl. az elektromos motorok területén.

    Jellemző:

    • Karok száma: 3
    • A kampótalp szélessége a munkaterületen c1 [mm]: 8 mm
    • Kampótalp vastagsága a munkapontnál e1 [mm]: 2,0 mm
    • Horogláb mélysége felhasználható d2 [mm]: 3 mm
    • Használható befogási mélység b [mm]: 70 mm
    • Szorítószélesség külső lehúzás (max.) [mm]: 50 mm
    • Orsó menetes méret: M 10x1,5 x 100
    • Csúcs átmérő [inch]: 2,9 mm
    • Húzóerő (max.) [t]: 0.8
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • 3D adatok rendelkezésre állnak: nincs
    • Csúszásgátló eszköz az orsón: nincs
    • mindkét oldalon használható kampók: nincs
    • Párhuzamosan elmozdítható kampó: nincs
    • Forgatható kampó: nincs
    • Horogfék jelenléte: nincs
    • horogvég résszel: nincs
    • Hidraulikus orsó kapható: nincs
    • Hidraulikus orsóval utólag is felszerelhető: nincs
    • Gyorskioldókar rendelkezésre áll: nincs
    • Csavarok mellékelve: nincs
    • önműködő benyomás: nincs
    • Rendelkezésre álló rögzítőkonzol: nincs
    • Orsó csúszásgátló eszköz: nincs
    • Megfordítható karok kaphatók: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz