Húzó 2-karos x S horog 80 x 85 mm

Cikkszám: 2018578
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Kétkaros lehúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2018578
EAN / GTIN 4036976124323
Gyártó száma 2018578
L-szám L60160 2348

Leírás

Leírás:

Nagyon keskeny kovácsolt kampók
Kifejezetten alkalmas nehezen hozzáférhető helyekre, pl. villanymotorok területén
A kampók önműködő felnyomása

Jellemző:

  • Karok száma: 2
  • A kampótalp szélessége a munkaterületen c1 [mm]: 9 mm
  • Kampótalp vastagsága a munkapontnál e1 [mm]: 2,0 mm
  • Horogláb mélysége felhasználható d2 [mm]: 3,5 mm
  • Használható befogási mélység b [mm]: 85 mm
  • Szorítószélesség külső lehúzás (max.) [mm]: 80 mm
  • Orsó menetes méret: M 10x1,5 x 100
  • Csúcs átmérő [inch]: 2,9 mm
  • Húzóerő (max.) [t]: 0.7
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • 3D adatok rendelkezésre állnak: nincs
  • Csúszásgátló eszköz az orsón: nincs
  • mindkét oldalon használható kampók: nincs
  • Forgatható kampó: nincs
  • Horogfék jelenléte: nincs
  • horogvég résszel: nincs
  • Hidraulikus orsó kapható: nincs
  • Hidraulikus orsóval utólag is felszerelhető: nincs
  • Csavarok mellékelve: nincs
  • önműködő benyomás: igen
  • Rendelkezésre álló rögzítőkonzol: nincs
  • Orsó csúszásgátló eszköz: nincs
  • Megfordítható karok kaphatók: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz