Kontúrcsavarhúzó készlet ellenőrző szerszámmodulban, 7 db.

Cikkszám: 2016567
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Keményhab betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2016567
EAN / GTIN 4010886878552
Gyártó száma 2016567
L-szám L60160 3537

Leírás

Leírás:

Méretek: 316,5 x 390 x 35 mm

Jellemző:

  • Tárolás: 2/4 ellenőrző szerszám-modul
  • Teljes szélesség [mm]: 316 mm
  • Teljes hossz [mm]: 390 mm
  • Anyag: Hab

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz