Offset csavarhúzó készlet Check-Tool modulban, 17 db

Cikkszám: 2016540
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Keményhab betét

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2016540
    EAN / GTIN 4010886878576
    Gyártó száma 2016540
    L-szám L60160 1425

    Leírás

    Leírás:

    Méretek: 316,5 x 390 x 35 mm

    Jellemző:

    • Tárolás: 2/4 ellenőrző szerszám-modul
    • Teljes szélesség [mm]: 316 mm
    • Teljes hossz [mm]: 390 mm
    • Anyag: Hab
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz