{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 1,4 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6527 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | |
Fogak száma Z | 2 | |
Spirálszög | 30 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,5×D szélezésnél | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Élhossz Lc | 4 mm | |
Teljes hossz L | 50 mm | |
Szár ⌀ Ds | 3 mm | |
Száralak | HA | |
Sarokletörés szöge | 90 fok | |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 900 N/mm2 | 0,005 mm | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 | 0,006 mm | |
Korrektúra tényező vc értékhez | 1,25 | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 201630 1,4 | |
EAN / GTIN | 4045197264121 | |
Gyártó száma | 201630 1,4 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
VHM maró, TiAlN, ⌀ DC: 1,4mm
érdeklődés szerint
Raktáron
124 darabszám azonnal szállítható
26,93 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
56 darabszám azonnal szállítható
22,42 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
204 darabszám azonnal szállítható
17,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
93 darabszám azonnal szállítható
21,42 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
314 darabszám azonnal szállítható
21,42 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
402 darabszám azonnal szállítható
21,93 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Színes gyűrű | Nincs | Nincs | nincs | nincs | nincs | zöld |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem | nem | nem |
Szabvány | DIN 6527 | Gyári szabvány | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | Gyári szabvány |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6-tal | DIN 6535 HA, h6-tal | DIN 6535 HA, h6-tal | DIN 6535 HA, h6 |
Vágóél ⌀ DC | 1,4 mm | 1,4 mm | 1,4 mm | 1,4 mm | 1,4 mm | 1,4 mm |
Szerszámanyag | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Termék fajtája | Sarokmaró | Sarokmaró | Sarokmaró | Sarokmaró | Sarokmaró | Sarokmaró |