1/4″-3/8″-1/2″ ellenőrző szerszámmodulban, 91 db.

Cikkszám: 2016257
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2016257
EAN / GTIN 4010886878408
Gyártó száma 2016257
L-szám L60160 1029

Leírás

Leírás:

Méretek: 633 x 390 x 35 mm

Jellemző:

  • Tárolás: 4/4 Ellenőrző szerszám-modul
  • Teljes szélesség [mm]: 633 mm
  • Teljes hossz [mm]: 390 mm
  • Anyag: Hab
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz