Lehúzó, 3 karos, vékony kampókkal 160 x 150 mm

Cikkszám: 2016060
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Háromkaros lehúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2016060
EAN / GTIN 4036976123623
Gyártó száma 2016060
L-szám L60160 6392

Leírás

Leírás:

Ipari minőségű, 3 karral az optimális teherelosztásért, nem billenő és anyagkímélő
Egy erős, ergonomikusan kialakított keresztfej
Horgok forró eséssel kovácsoltak
Szabadon álló horgok T-profillal a pozitív csatlakozásért
Vékony kovácsolt horoglábak
Patentált gyorsbeállítás a könnyű, beállítás és újbóli beállítás - szerszámok használata nélkül
Belső lehúzóként használható a kampók átállításával
Nitrokarburált orsófelület, kopás- és korrózióálló
A tengely sima és tiszta marad - nincs szükség zsírozásra vagy olajozásra
A keresztfej kombinálható a GEDORE moduláris lehúzórendszer más orsó/horog kialakítású és hosszúságú tagjaival
A csapágyak lehúzásához nehezen hozzáférhető helyeken
A tengely és a kampó kialakítása kombinálható a GEDORE moduláris lehúzórendszer más orsó/horog kialakítású és hosszúságú tagjaival.

Jellemző:

  • Karok száma: 3
  • A kampótalp szélessége a munkaterületen c1 [mm]: 40 mm
  • Kampótalp vastagsága a munkapontnál e1 [mm]: 5,0 mm
  • Teljes horogláb mélység [mm]: 15 mm
  • Horogláb mélysége felhasználható d2 [mm]: 7 mm
  • Hidraulikus orsó opcionális: 1.06/HSP1
  • Szélesség a lapok között [mm: 22 mm
  • Használható befogási mélység b [mm]: 150 mm
  • Szorítószélesség külső lehúzás (max.) [mm]: 200 mm
  • Orsó menetes méret: G 1/2 x 210
  • Húzóerő (max.) [t]: 5
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • 3D adatok rendelkezésre állnak: nincs
  • Csúszásgátló eszköz az orsón: nincs
  • Párhuzamosan elmozdítható kampó: nincs
  • Horogfék jelenléte: nincs
  • Hidraulikus orsó kapható: nincs
  • Hidraulikus orsóval utólag is felszerelhető: nincs
  • Gyorskioldókar rendelkezésre áll: igen
  • Csavarok mellékelve: nincs
  • Skála beosztás elérhető: nincs
  • Rendelkezésre álló rögzítőkonzol: nincs
  • Orsó csúszásgátló eszköz: nincs
  • Megfordítható karok kaphatók: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz