Lehúzó, 3 karos 200 x 150 mm-es vékony kampókkal

Cikkszám: 2016052
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Háromkaros lehúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2016052
    EAN / GTIN 4036976123616
    Gyártó száma 2016052
    L-szám L60160 6433

    Leírás

    Leírás:

    Ipari minőségű, 3 karral az optimális teherelosztásért, nem billenő és anyagkímélő
    Egy erős, ergonomikusan kialakított keresztfej
    Horgok forró eséssel kovácsoltak
    Szabadon álló horgok T-profillal a pozitív csatlakozásért
    Vékony kovácsolt horoglábak
    Patentált gyorsbeállítás a könnyű, beállítás és újbóli beállítás - szerszámok használata nélkül
    Belső lehúzóként használható a kampók átállításával
    Nitrokarburált orsófelület, kopás- és korrózióálló
    A tengely sima és tiszta marad - nincs szükség zsírozásra vagy olajozásra
    A keresztfej kombinálható a GEDORE moduláris lehúzórendszer más orsó/horog kialakítású és hosszúságú tagjaival
    A csapágyak lehúzásához nehezen hozzáférhető helyeken
    A tengely és a kampó kialakítása kombinálható a GEDORE moduláris lehúzórendszer más orsó/horog kialakítású és hosszúságú tagjaival.

    Jellemző:

    • Karok száma: 3
    • A kampótalp szélessége a munkaterületen c1 [mm]: 40 mm
    • Kampótalp vastagsága a munkapontnál e1 [mm]: 5,0 mm
    • Teljes horogláb mélység [mm]: 15 mm
    • Horogláb mélysége felhasználható d2 [mm]: 7 mm
    • Hidraulikus orsó opcionális: 1.06/HSP1
    • Szélesség a lapok között [mm: 22 mm
    • Használható befogási mélység b [mm]: 150 mm
    • Szorítószélesség külső lehúzás (max.) [mm]: 160 mm
    • Orsó menetes méret: G 1/2 x 210
    • Húzóerő (max.) [t]: 5
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • 3D adatok rendelkezésre állnak: nincs
    • Csúszásgátló eszköz az orsón: nincs
    • Párhuzamosan elmozdítható kampó: nincs
    • Horogfék jelenléte: nincs
    • Hidraulikus orsó kapható: nincs
    • Hidraulikus orsóval utólag is felszerelhető: nincs
    • Gyorskioldókar rendelkezésre áll: igen
    • Csavarok mellékelve: nincs
    • Skála beosztás elérhető: nincs
    • Rendelkezésre álló rögzítőkonzol: nincs
    • Orsó csúszásgátló eszköz: nincs
    • Megfordítható karok kaphatók: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz