Leírás:
Ipari minőségű, 3 karral az optimális teherelosztásért, nem billenő és anyagkímélő
Egy erős, ergonomikusan kialakított keresztfej
Horgok forró eséssel kovácsoltak
Szabadon álló horgok T-profillal a pozitív csatlakozásért
Vékony kovácsolt horoglábak
Patentált gyorsbeállítás a könnyű, beállítás és újbóli beállítás - szerszámok használata nélkül
Belső lehúzóként használható a kampók átállításával
Nitrokarburált orsófelület, kopás- és korrózióálló
A tengely sima és tiszta marad - nincs szükség zsírozásra vagy olajozásra
A keresztfej kombinálható a GEDORE moduláris lehúzórendszer más orsó/horog kialakítású és hosszúságú tagjaival
A csapágyak lehúzásához nehezen hozzáférhető helyeken
A tengely és a kampó kialakítása kombinálható a GEDORE moduláris lehúzórendszer más orsó/horog kialakítású és hosszúságú tagjaival.
Jellemző:
- Karok száma: 3
- A kampótalp szélessége a munkaterületen c1 [mm]: 29,5 mm
- Kampótalp vastagsága a munkapontnál e1 [mm]: 3,7 mm
- Teljes horogláb mélység [mm]: 13,5 mm
- Horogláb mélysége felhasználható d2 [mm]: 7,5 mm
- Szélesség a lapok között [mm: 17 mm
- Használható befogási mélység b [mm]: 100 mm
- Szorítószélesség külső lehúzás (max.) [mm]: 90 mm
- Orsó menetes méret: M 14x1,5 x 140
- Húzóerő (max.) [t]: 2,5
- 1000 V szigetelt: nincs
- 3D adatok rendelkezésre állnak: nincs
- Csúszásgátló eszköz az orsón: nincs
- Párhuzamosan elmozdítható kampó: nincs
- Horogfék jelenléte: nincs
- Hidraulikus orsó kapható: nincs
- Hidraulikus orsóval utólag is felszerelhető: nincs
- Gyorskioldókar rendelkezésre áll: igen
- Csavarok mellékelve: nincs
- Skála beosztás elérhető: nincs
- Rendelkezésre álló rögzítőkonzol: nincs
- Orsó csúszásgátló eszköz: nincs
- Megfordítható karok kaphatók: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs