Húzóhorog gyorskioldó bilinccsel 100 mm

Cikkszám: 2015781
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Lehúzó szerszám

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2015781
    EAN / GTIN 4036976123975
    Gyártó száma 2015781
    L-szám L60160 6348

    Leírás

    Leírás:

    1 extra vékony kampó, gyorsbeállítású rögzítődarabokkal, a kampók gyors és egyszerű beállítása és újbóli beállítása a keresztfejre.

    Jellemző:

    • A kampótalp szélessége a munkaterületen c1 [mm]: 27 mm
    • Kampótalp vastagsága a munkapontnál e1 [mm]: 2,0 mm
    • Teljes horogláb mélység [mm]: 13,5 mm
    • Horogláb mélysége felhasználható d2 [mm]: 7,5 mm
    • Használható befogási mélység b [mm]: 100 mm
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • Horogfék jelenléte: nincs
    • Gyorskioldókar rendelkezésre áll: igen
    • Rendelkezésre álló rögzítőkonzol: nincs
    • Orsó csúszásgátló eszköz: nincs
    • Megfordítható karok kaphatók: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz