Lehúzó, 2-karos, vékony kampókkal 160 x 150 mm

Cikkszám: 2015722
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Kétkaros lehúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2015722
EAN / GTIN 4036976123470
Gyártó száma 2015722
L-szám L60160 6482

Leírás

Leírás:

Nagyon keskeny, kovácsolt kampólábak
Kifejezetten alkalmas a nehezen hozzáférhető helyekre
Szabályozási skála a lehúzható kampók egyenletes beállításához. Lehetővé teszi a centrikus és erőoptimalizált lehúzást még a legnagyobb lehúzási erők esetén is
Gyors és egyszerű beállítás és utánállítás a gyorskioldású lehúzókampóknak köszönhetően.

Jellemző:

  • Karok száma: 2
  • A kampótalp szélessége a munkaterületen c1 [mm]: 40 mm
  • Kampótalp vastagsága a munkapontnál e1 [mm]: 5,0 mm
  • Teljes horogláb mélység [mm]: 15 mm
  • Horogláb mélysége felhasználható d2 [mm]: 7 mm
  • Hidraulikus orsó opcionális: 1.06/HSP1
  • Szélesség a lapok között [mm: 22 mm
  • Skála beosztás elérhető: x
  • Használható befogási mélység b [mm]: 150 mm
  • Szorítószélesség külső lehúzás (max.) [mm]: 160 mm
  • Orsó menetes méret: G 1/2 x 210
  • Húzóerő (max.) [t]: 5
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • 3D adatok rendelkezésre állnak: nincs
  • Csúszásgátló eszköz az orsón: nincs
  • Párhuzamosan elmozdítható kampó: nincs
  • Horogfék jelenléte: nincs
  • Hidraulikus orsó kapható: nincs
  • Hidraulikus orsóval utólag is felszerelhető: nincs
  • Gyorskioldókar rendelkezésre áll: igen
  • Csavarok mellékelve: nincs
  • Rendelkezésre álló rögzítőkonzol: nincs
  • Orsó csúszásgátló eszköz: nincs
  • Az orsócsúcs cserélhető: nincs
  • Megfordítható karok kaphatók: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz