Könnyűfém kalapács 1000 g

Cikkszám: 2015137
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Cikkszám 2015137
EAN / GTIN 4017981004329
Gyártó száma 2015137
L-szám L60160 5564

Leírás

Leírás:

Hengeres forma
Majdnem törhetetlen üvegszálas nyél műanyag markolattal.

Jellemző:

  • Teljes hossz [mm]: 360 mm
  • fejsúly [g]: 1000 g
  • Fej Ø 1 [mm]: 60 mm
  • Anyag: Alumínium
  • Markolat anyaga: Üvegszálas
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Mágnes [mm]: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz