Könnyűfém kalapács 250 g

Cikkszám: 2015110
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Cikkszám 2015110
EAN / GTIN 4017981004305
Gyártó száma 2015110
L-szám L60160 5759

Leírás

Leírás:

Hengeres forma
Majdnem törhetetlen üvegszálas nyél műanyag markolattal.

Jellemző:

  • Teljes hossz [mm]: 300 mm
  • fejsúly [g]: 250 g
  • Fej Ø 1 [mm]: 40 mm
  • Anyag: Alumínium
  • Markolat anyaga: Üvegszálas

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz