Seeger gyűrű fogó külső rögzítőgyűrűkhöz, 45°-os szögben, 85-140 mm

Cikkszám: 2015072
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Seeger gyűrű fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2015072
EAN / GTIN 4010886878101
Gyártó száma 2015072

Leírás

Leírás:

A DIN 5254 Form B-hez hasonló kialakítás
45°-os szögben állított pofák
nyitó rugóval
Szorítóvédelemmel
Kovácsolt GEDORE króm-vanádium speciálisan edzett és temperált acél
Pontos megmunkálás, olajjal edzett és lágyított
Fekete, kékre mártott markolatborítással
Fekete, kékre mártott markolatborítással

Jellemző:

  • Csatlakozási típusok [mm]: szerelt csukló
  • Teljes szélesség [mm]: 170 mm
  • Teljes magasság [mm]: 25 mm
  • Teljes hossz [mm]: 325 mm
  • Markolat kialakítása [inch]: mártott szigetelésű
  • Edzési eljárás [mm]: olajban edzett és edzett
  • Fej hossza [mm]: 80,5 mm
  • Anyag: Króm-vanádium acél
  • Csúcs Ø: 3,2 mm
  • A tengely átmérője [inch]: 3.3/8-5.1/2
  • A tengely átmérője [mm]: 85-140
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Szikramentes változat: nincs
  • Nyitó rugó rendelkezésre áll: igen
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz