Seeger gyűrű fogó külső rögzítőgyűrűkhöz, 45°-os szögben, 3-10 mm

Cikkszám: 2015021
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Seeger gyűrű fogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2015021
    EAN / GTIN 4010886878064
    Gyártó száma 2015021
    L-szám L60160 4825

    Leírás

    Leírás:

    A DIN 5254 Form B-hez hasonló kialakítás
    45°-os szögben állított pofák
    nyitó rugóval
    Szorítóvédelemmel
    Kovácsolt GEDORE króm-vanádium speciálisan edzett és temperált acél
    Pontos megmunkálás, olajjal edzett és lágyított
    Fekete, kékre mártott markolatborítással
    Fekete, kékre mártott markolatborítással

    Jellemző:

    • Csatlakozási típusok [mm]: szerelt csukló
    • Teljes szélesség [mm]: 72 mm
    • Teljes magasság [mm]: 12 mm
    • Teljes hossz [mm]: 140 mm
    • Markolat kialakítása [inch]: mártott szigetelésű
    • Edzési eljárás [mm]: olajban edzett és edzett
    • Fej hossza [mm]: 38 mm
    • Anyag: Króm-vanádium acél
    • Csúcs Ø: 0,9 mm
    • A tengely átmérője [inch]: 5/32-3/8
    • A tengely átmérője [mm]: 3-10
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • Szikramentes változat: nincs
    • Nyitó rugó rendelkezésre áll: igen
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz