Kivitel:
nem összeszerelt
Leírás:
200 literes acélhordók tárolására és ürítésére. Acélcsőszerkezet, csavarozott, porszórtan kék RAL 5007. Feszítőpánt a dob rögzítéséhez. Teljes dobos billenőkaros billenőkocsi, mobil. kerékkkel a hordók elforgatásához. A hordók emelőberendezés nélkül, a karos rúddal történő billentéssel vehetők fel.2 db 125 x 38 mm-es kerekű és 2 db 150 x 42 mm-es kerekű forgó kerék. Fékek a lengőkerékeken Külső méretek LxSxH: 900 x 615 x 600 mm.
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 250
Teljes szélesség (mm): 615
Teljes magasság (mm): 600
Gumiabroncsok: poliamid
Kerékméret (mm): 150 x 40 , 125 x 38
Figyelem:
az EN 1757-3 szabvány szerint