Seeger gyűrű fogó belső rögzítőgyűrűkhöz, 45°-os szögben, 12-25 mm

Cikkszám: 2014971
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Seeger gyűrű fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2014971
EAN / GTIN 4010886878026
Gyártó száma 2014971

Leírás

Leírás:

A DIN 5256 Form D-hez hasonló kialakítás
45°-os szögben állított pofák
Kovácsolt GEDORE króm-vanádium speciálisan edzett és lágyított acél
Pontos megmunkálás, olajban edzett és lágyított
Fekete, kékre mártott csúszásgátló markolatokkal
Fekete, kékre mártott csúszásgátló markolattal

Jellemző:

  • Csatlakozási típusok [mm]: szerelt csukló
  • Teljes szélesség [mm]: 44 mm
  • Teljes magasság [mm]: 12 mm
  • Teljes hossz [mm]: 138 mm
  • Markolat kialakítása [inch]: mártott szigetelésű
  • Edzési eljárás [mm]: olajban edzett és edzett
  • Fej hossza [mm]: 39 mm
  • Anyag: Króm-vanádium hőkezelt acél
  • Felület: fekete lakkozott
  • Csúcs Ø: 1,3 mm
  • A tengely átmérője [inch]: 3/8-1
  • A tengely átmérője [mm]: 12-25
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Szikramentes változat: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz