Fűrészlapok 18 ZPZ V218 HE 10 db.

Cikkszám: 20144V218HE
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
    Termék fajtája Kengyeles fűrész

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 20144V218HE
    EAN / GTIN 082472201444
    Gyártó száma 20144V218HE
    L-szám L51190 183

    Leírás

    Leírás:

    • T2™ technológia: forradalmian új lapkakialakítás, amely a LENOX® dugófűrészlapok előző generációjához képest akár 100%-kal hosszabb élettartamot biztosít.
    • Törésálló: 5% kobaltot tartalmazó bi-fémszerkezet, amely lehetővé teszi, hogy a lapok hajlékonyak és rugalmasak legyenek anélkül, hogy eltörnének, kiváló vágási teljesítmény mellett.
    • A lapok méretei: 300 x 13 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz