Szabványos mérőlemez Ø 300 mm-es mérőprojektorhoz

Cikkszám: 201391
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
Termék fajtája Mérőlemez

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 201391
Gyártó száma 201391
L-szám L40700 238

Leírás

Leírás:

Mérési kivetítőkhöz. A szabványos mérőlemezek kibővítik a Mitutoyo mérőprojektorok alkalmazási körét és hatékonyságát. A mérőlapok a következő előnyöket kínálják: 250, 300, 340, 500 és 600 mm átmérőben kaphatók, hogy illeszkedjenek a Mitutoyo mérőprojektorok képernyőátmérőjéhez. A profilok és méretarányok széles skálájának, valamint a hosszúságok, magasságok, párhuzamosságok, szögek, sugarak, kúpok, furatpozíciók, átmérők és szabványosított menetes vagy fogaskerékprofilok gyors és egyszerű ellenőrzése. Minden mérőlap alacsony torzítású műanyagból készül, és védőbevonattal van ellátva.

Jellemző:

Funkciók: Fogaskerekek: Involút fogaskerék

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz