{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 18 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6527 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | |
Fogak száma Z | 2 | |
Spirálszög | 30 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,3 × D oldalazásnál | |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Élhossz Lc | 32 mm | |
Teljes hossz L | 92 mm | |
Szár ⌀ Ds | 18 mm | |
Száralak | HB | |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,4 mm | |
Sarokletörés szöge | 45 fok | |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 750 N/mm2 | 0,09 mm | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 750 N/mm2 | 0,15 mm | |
Színes gyűrű | nincs | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 201310 18 | |
EAN / GTIN | 4045197863584 | |
Gyártó száma | 201310 18 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() VHM maró 18 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható
98,37 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
93 darabszám azonnal szállítható
144,33 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Száralak | HB | HB |
Vágóél ⌀ DC | 18 mm | 18 mm |
Szerszámanyag | VHM | VHM |
Spirálszög | 30 fok | 30 fok |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 750 N/mm2 | 0,15 mm | 0,15 mm |
Fogak száma Z | 2 | 2 |
Szár ⌀ Ds | 18 mm | 18 mm |