{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 4 mm | |
Bevonat | AlCrN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6527 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | |
Fogak száma Z | 2 | |
Spirálszög | 30 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,3 × D oldalazásnál | |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Élhossz Lc | 11 mm | |
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 15 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 3,8 mm | |
Teljes hossz L | 57 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Száralak | HB | |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,18 mm | |
Sarokletörés szöge | 45 fok | |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 750 N/mm2 | 0,02 mm | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 750 N/mm2 | 0,025 mm | |
Színes gyűrű | nincs | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 201308 4 | |
EAN / GTIN | 4045197863256 | |
Gyártó száma | 201308 4 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
VHM maró, AlCrN, ⌀ e8 DC: 4mm
érdeklődés szerint
Raktáron
383 darabszám azonnal szállítható
21,42 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
557 darabszám azonnal szállítható
14,85 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Szár | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 |
Vágóél ⌀ DC | 4 mm | 4 mm |
Szerszámanyag | VHM | VHM |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 750 N/mm2 | 0,025 mm | 0,025 mm |
Fogak száma Z | 2 | 2 |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,18 mm | 0,18 mm |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | 6 mm |