{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 15,7 mm | |
Bevonat | AlCrN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | |
Fogak száma Z | 2 | |
Spirálszög | 30 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,3 × D oldalazásnál | |
Szár | DIN 6535 HE, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Élhossz Lc | 32 mm | |
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 44 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 15,4 mm | |
Teljes hossz L | 92 mm | |
Szár ⌀ Ds | 16 mm | |
Száralak | HB | |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,1 mm | |
Sarokletörés szöge | 45 fok | |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 750 N/mm2 | 0,13 mm | |
Színes gyűrű | nincs | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 201307 15,7 | |
EAN / GTIN | 4045197930255 | |
Gyártó száma | 201307 15,7 |